Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift TRE1014/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzstift TRE1014/6
Filzstift TRE1014/6
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220153789
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     FK TRE 1014/6
EAN/GTIN:
     4007220153789
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Filzstift TRE - Zur Bearbeitung kleiner Radien - Zur Oberflächenverfeinerung vorgeschliffener Teile Hinweis: Mit Polierpaste verwenden.- Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Schaft-Ø 6 mm - Schaftlänge 40 mm - Ø x Höhe 10 x 14 mm - Stahl empfohlen - HM empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen
Weitere Informationen:
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Schaft-Ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Ø x Höhe:
10 x 14 mm
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, Filzstift, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR5027918, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
766
10
€ 5,00*
ab € 2,07*
€ 2,81*
4 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,91*
4 Tage
793
10
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 2,91*
6 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 2,92*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,63*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,81*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,36*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.