Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FK TRE 1014/6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44101681
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44101681
EAN/GTIN:
     4007220153789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Tropfenform TRE wird überwiegend zur Bearbeitung kleiner Radien eingesetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
47500 RPM
RPM, opt., von:
10000 RPM
RPM, opt., bis:
20000 RPM
Form:
Tropfen
Ausführung:
M (mittel)
Breite metrisch:
14 mm
ø Außen metrisch:
10 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Länge, Schaft:
43 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Tropfenform FK TRE Ø 10x14 mm Schaft-Ø 6 mm
EAN Stck.:
4007220279182
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
65.472 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.009 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
48 mm
Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzstifte
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO663:
4007220153789
AAO676:
44101681
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
14 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
43 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, Polierwerkzeuge, Filzstifte, Ausführung M (mittel)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1316
10
€ 5,00*
ab € 2,08*
€ 2,92*
6 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 3,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,03*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,06*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.