Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift, HM SPG 0313 53 mm 3 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift, HM SPG 0313 53 mm 3 x 13 mm
Kleinfrässtift, HM SPG 0313 53 mm 3 x 13 mm
Kleinfrässtift, HM SPG 0313 53 mm 3 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220049938
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     SPG 0313/3 5
EAN/GTIN:
     4007220049938
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HM-Kleinfrässtift mit 3 mm Schaft-Ø, Geschossform SPG (Spitzbogen), Zahnung 5- Gesamtlänge 43 mm - Kopf-Ø 3 mm - Kopflänge 13 mm - Form SPG 0313
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
43 mm
Kopf-Ø:
3 mm
Kopflänge:
13 mm
Form:
SPG 0313
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, Frässtift Tropfenform, Tropfenfrässtift, frässtift spitzbogenform schaft 3mm, frässtift geschossform, frässtifte pferd, -nicht, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Ha, Hartmetall, Hartmetall-Frässtift, Hartmetall-Klein-Frässtift, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallrotorfräser, HM-Frässtift, Klein-Frässtift, lösebare, Metallfräser, Schneide-, Trockengleitlager, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,33*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,72*
€ 11,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,06*
€ 12,38*
2 Tage
116
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 12,38*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 11,65*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.