Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KUD 1210 3PLUS6 mm 12 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM KUD 1210 3PLUS6 mm 12 x 10 mm
Frässtift HM KUD 1210 3PLUS6 mm 12 x 10 mm
Frässtift HM KUD 1210 3PLUS6 mm 12 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220047033
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KUD 1210/6 3PLUS
EAN/GTIN:
     4007220047033
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Kugelform KUD, Zahnung 3 PLUS- Gesamtlänge 50 mm - Kopf-Ø 12 mm - Kopflänge 10,8 mm - Form KUD 1210
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
10,8 mm
Form:
KUD 1210
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 6, frässtift kugelform, pferd kugelfrässtift, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, FrässtiftHM, Fräswerkzeug, Geschossfrässtift, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Spitzbogenfrässtift, Trockengleitlager, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,21*
€ 27,29*
6 Tage
8
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,80*
€ 28,13*
1 Tag
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,98*
€ 28,17*
1 Tag
9
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,36*
€ 28,69*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 29,49*
€ 35,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.