Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KUD 1009 4 6 mm 10 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM KUD 1009 4 6 mm 10 x 9 mm
Frässtift HM KUD 1009 4 6 mm 10 x 9 mm
Frässtift HM KUD 1009 4 6 mm 10 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220046975
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KUD 1009/6 4
EAN/GTIN:
     4007220046975
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Kugelform KUD, Zahnung 4- Gesamtlänge 49 mm - Kopf-Ø 10 mm - Kopflänge 9,0 mm - Form KUD 1009
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
49 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
9,0 mm
Form:
KUD 1009
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, pferd kugelfrässtift, frässtift kugelform, frässtift z4, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., FrässtiftHM, Fräswerkzeug, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137
1
€ 5,00*
ab € 20,61*
€ 28,50*
1
€ 4,90*
ab € 21,39*
€ 29,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 29,57*
4 Tage
168
1
€ 4,30*
ab € 21,70*
€ 29,64*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 27,29*
€ 36,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.