Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KUD 1009 3PLUS6 mm 10 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM KUD 1009 3PLUS6 mm 10 x 9 mm
Frässtift HM KUD 1009 3PLUS6 mm 10 x 9 mm
Frässtift HM KUD 1009 3PLUS6 mm 10 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220046951
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KUD 1009/6 3PLUS
EAN/GTIN:
     4007220046951
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Kugelform KUD, Zahnung 3 PLUS- Gesamtlänge 49 mm - Kopf-Ø 10 mm - Kopflänge 9,0 mm - Form KUD 1009
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
49 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
9,0 mm
Form:
KUD 1009
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 6, frässtift kugelform, pferd kugelfrässtift, -nicht, Fräser, Fräserstift, Frässt, Frässt., Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, FrässtiftHM, Fräswerkzeug, Geschossfrässtift, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfräserstift, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, lösebare, Metallfräser, Pferd, Schneide-, Spitzbogenfrässtift, Trockengleitlager, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,73*
€ 22,35*
2 Tage
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,90*
€ 22,47*
5 Tage
8
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,35*
€ 23,07*
3 Tage
29
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,43*
€ 23,20*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 23,68*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.