Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterhammer 1500g norddeutsche Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflasterhammer 1500g norddeutsche Form
Pflasterhammer 1500g norddeutsche Form
Pflasterhammer 1500g norddeutsche Form
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4005827201353
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4005827201353
EAN/GTIN:
     4005827201353
Suchbegriffe:
Pflastererhammer
Pflasterhammer
Idealspaten
Spaten
Pflasterhammer, Norddeutsche Form - Geschmiedet - Spezialstahl - Mit Eschenstiel - Holz- und ringverkeilt- Stiellänge 180 mm - Kopfgewicht 1500 g
Weitere Informationen:
Stiellänge:
180 mm
Kopfgewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: pflasterhammer norddeutsche form, idealspaten, Hammer, Hämmer, Pflasterhämmer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
43
€ 4,79*
ab € 24,88*
€ 33,25*
2 Tage
51
€ 6,90*
ab € 24,97*
€ 33,28*
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 33,36*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 25,72*
€ 33,88*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 28,97*
€ 38,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.