Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONSOLStützen 300X350 mm Nr. 150300LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KONSOLStützen 300X350 mm Nr. 150300LW
KONSOLStützen 300X350 mm Nr. 150300LW
KONSOLStützen 300X350 mm Nr. 150300LW
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984270168
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984270168
EAN/GTIN:
     4003984270168
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Konsolstützen - Stahlblech, lackiert- Abmessung 300 x 350 x 44 mm - Farbe weiß - Tragkraft 40 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
300 x 350 x 44 mm
Farbe:
weiß
Tragkraft:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, konsolenwinkel vormann, Konsolen, Konsolstützen, KONSOLStützen, Regalsysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,81*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,5104*
€ 1,9104*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,5047*
€ 1,9652*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,22*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,80*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 227,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.