Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkonsole 300X350 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechkonsole 300X350 weiß
Stahlblechkonsole 300X350 weiß
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194341
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000150300LW
EAN/GTIN:
     4003984270168
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Stahlblechkonsole Stahl weiß · 300 x 350 x 47Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung A: 300 mm· Abmessung B: 350 mm· Abmessung C: 44 mm· Lochanzahl: 6· Belastungswert: 40 kg· Schraubendurchmesser: 5,0 mm· Gewicht: 211.625 g
Weitere Informationen:
Stärke:
1,0 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, konsolenwinkel vormann, Regale, Stützbalken, Träger, 8000854109
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,62*
39 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,5047*
€ 1,9652*
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,5492*
€ 1,9692*
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 2,05*
100
€ 4,80*
ab € 1,80*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.