Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faservliesscheibe gewölbt DB-WL,152 x 25 mm 9S-fine 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faservliesscheibe gewölbt DB-WL,152 x 25 mm 9S-fine 3M
Faservliesscheibe gewölbt DB-WL,152 x 25 mm 9S-fine 3M
Faservliesscheibe gewölbt DB-WL,152 x 25 mm 9S-fine 3M
Artikel-Nr.:
     284A-DVE0048011187624
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DVE0048011187624
EAN/GTIN:
     0048011187624
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
Scotch-Brite Kompaktscheibe DB-WL - Gewickelt - Faservlies - Silicium-Carbid - Feste Konstrution für hohe Kantenfestigkeit - Geeignet für Abtrags- und Entgratarbeiten - Für die Bearbeitung von Edelstahl, Eisen-Metallen, Holz, Kunstoff, Lack, NE-Metall und Stahl- Innen-Ø 25,4 mm - Außen-Ø 152 mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25,4 mm
Außen-Ø:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: 3m schleifbockscheibe, schleifbockscheibe, DB-WL, Entgratscheibe, Faservlies-Schleifscheibe, Faservliesscheibe, Finish-, Schleifmittel, Schleifscheibe, Scotch-Brite-TM-, und
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 67,48*
€ 81,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,65*
€ 81,92*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 67,77*
€ 82,48*
5 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 66,71*
€ 83,02*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 87,59*
€ 106,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.