Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25 mm 9S-fine 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25 mm 9S-fine 3M
Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25 mm 9S-fine 3M
Artikel-Nr.:
     4012-114741
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028488
EAN/GTIN:
     0048011187624
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
Finish- und Entgratscheibe Scotch-Brite™ DB-W

Ausführung: Gewickelte Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Silicium-Carbid.



Feste Konstruktion für hohe Kantenfestigkeit, Schneidleistung und Standzeit.
Universell einsetzbar für Entgratarbeiten. Einfache Bearbeitung auch von konturierten Werkstücken.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
152 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Härte:
9S
Feinheitsgrad:
fein
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000028488
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: 3m schleifbockscheibe, schleifbockscheibe, DB-WL, Entgratscheibe, Faservliesscheibe, Faservlies-Schleifscheibe, Finish-, Schleifmittel, Schleifscheibe, Scotch-Brite(TM), Scotch-BriteTM, und
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 67,30*
€ 84,80*
5 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 67,30*
€ 84,81*
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 84,94*
29 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 84,94*
1 Tag
41
1
€ 4,95*
ab € 67,95*
€ 85,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.