Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25mm 9S-fine 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25mm 9S-fine 3M
Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25mm 9S-fine 3M
Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25mm 9S-fine 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0048011187624
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     18762
EAN/GTIN:
     0048011187624
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
Scotch-Brite™ DB-WL
Weitere Informationen:
Abmessung:
152 x 25,4 x 25,4 mm
max. Drehzahl:
6000 min-1
Härte/Typ/Feinheitsgrad:
9 S fine | 9 S fin
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Außen-Ø x Stärke x Innen-Ø:
152 x 25,4 x 25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: 3m schleifbockscheibe, schleifbockscheibe, Scotch-Brite(TM), Schleifmittel, Entgratscheibe, DB-WL, Finish-
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 67,47*
€ 81,40*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,56*
€ 81,61*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 81,61*
1 Tag
41
1
€ 4,95*
ab € 67,71*
€ 82,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 79,48*
€ 96,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.