Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken E 1/2 13 mm zum Einmauern, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1080130
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1080130
EAN/GTIN:
     4011338002204
Suchbegriffe:
Einmauer-Haken
Einmauer-Kloben
Einmauerhaken
Einmauerkloben
Pollmann Einmauerhaken E für 1/2 Stein. Der Haken wird beim Mauern in die Fuge gelegt, sodass die Krallen hinter dem Stein liegen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
5.5 mm
Durchmesser:
13 mm
Maß A:
135 mm
Maß B:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: einmauer kloben, Dorn Ø 13 mm, Haken zum Einmauern, Haken, Kloben zum Einmauern, Kloben, Mauerhaken, Mauerkloben, Mörtelhaken, Mörtelkloben, Pollmann, Torbeschlag
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
212
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,14*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,13*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,2133*
€ 3,5833*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,62*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.