Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011338002204, Diverse Einmauer-Haken 1/2Stein D 13mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-928533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011338002204
EAN/GTIN:
     4011338002204
Suchbegriffe:
Einmauer-Haken
Einmauer-Kloben
Einmauerhaken
Einmauerkloben
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011338002204, Einmauer-Haken 1/2Stein D 13mm hell verz., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflõche:
galvanisch verzinkt
Ma¯ A:
135 mm
Ma¯ B:
27 mm
Dornstõrke:
13 mm
Ausf³hrung:
13-mm-Dorn
Marke:
Pollmann
Weitere Suchbegriffe: einmauer kloben, EINMAUER-HAKEN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
212
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,11*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,13*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,2133*
€ 3,5733*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,62*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.