Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmauer-Haken 1/2Stein D13mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmauer-Haken 1/2Stein D13mm hell verz.
Einmauer-Haken 1/2Stein D13mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-784862
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1080130
EAN/GTIN:
     4011338002204
Suchbegriffe:
Einmauer-Haken
Einmauer-Kloben
Einmauerhaken
Einmauerkloben
Einmauer-Haken

• ½ Stein
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß A:
135 mm
Maß B:
27 mm
Dornstärke:
13 mm
Ausführung:
13-mm-Dorn
Herstellerartikelnummer:
1080130
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einmauer kloben, 4011338002204, Halen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,14*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,13*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,2133*
€ 3,5833*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,62*
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.