Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU PLUS Schnellfest, 885 g Binder, Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU PLUS Schnellfest, 885 g Binder, Dose
UHU PLUS Schnellfest, 885 g Binder, Dose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-871450
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45690
EAN/GTIN:
     4026700456905
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

UHU Plus Schnellfest ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis, der besonders Klebeverbindungen an zahlreichen Werkstoffen ermöglicht.



Merkmale:
  • lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff
  • für schnelle, hoch belastbare Verklebungen auf kleinen Flächen
  • Mischungsverhältnis 1:1 (Volumen)
  • klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, Styropor®
  • nicht geeignet für Klebungen auf großen Glasflächen, PE, PP
Weitere Informationen:
Inhalt:
885 g Binder
Verpackung:
Dose
Gewicht:
900 g
Farbe:
farblos, klar
Konsistenz:
mittelviskos
Viskosität Binder/Härter:
30.000/15.000 mPas/sec.
Dichte Binder/Härter:
ca. 1,18/ca. 1,14 g/cm³
Flammpunkt Binder/Härter:
ca. 220/ca. 110 °C
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Topfzeit:
5 (bei 20 °C) min
Festkörpergehalt:
100 %
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 56,05*
€ 71,11*
29 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 60,60*
€ 75,39*
10 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 64,14*
€ 79,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,45*
€ 87,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 99,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.