Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Hart, 125 g, Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU Hart, 125 g, Tube
UHU Hart, 125 g, Tube
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-871390
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45525
EAN/GTIN:
     4026700455250
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
UHU HART ist ein farbloser, schnelltrocknender Lösungsmittelklebstoff für Kleinteil-Klebungen im Modellbau, beim Basteln und im Haushalt.
Gute Haftfestigkeiten auf Holzwerkstoffen, auch in Verbindung mit Metall und anderen silikatischen Materialien sowie auf vielen Kunststoffen. Der Klebstofffilm ist beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öle und Fette.

Merkmale:
  • glasklarer, schnellhärtender und hochfester Spezialkleber für Kleinteil-Klebungen
  • Klebefilm trocknet hart auf und eignet sich deshalb auch gut zum Verstärken gefährdeter Klebestellen sowie zum Versteifen und Versiegeln vieler Materialoberflächen
  • klebt Holzwerkstoffe, Balsa, Metalle und viele Modellbau-Kunststoffe
  • nicht geeignet für Styropor®, PE, PP
Weitere Informationen:
Inhalt:
125 g
Verpackung:
Tube
Gewicht:
125 g
Farbe:
farblos, glasklar
Konsistenz:
mittelviskose Lösung
Viskosität:
80-110 dPa·s
Dichte:
ca. 0,94 g/cm³
Flammpunkt:
-13 °C
Festkörpergehalt:
ca. 30 %
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, montagekleber uhu, montagekleber, 45525, UHU45525, Pattex, Klebstoff, Kraftkleber, UHU, hart, Spezialkleber, HART, Hart
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
5
€ 4,80*
ab € 5,36*
€ 7,05*
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,74*
€ 7,51*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 6,11*
€ 7,86*
1
€ 5,50*
ab € 6,36*
€ 9,88*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.