Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU HART, Tube mit 125 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die liegende Tube und rechts daneben die Feindosierspitze.
Das Bild zeigt die liegende Tube und rechts daneben die Feindosierspitze.
Das Bild zeigt die Verpackung des Klebers in Einzelabbildung.
UHU HART, Tube mit 125 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-45525
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45525
EAN/GTIN:
     4026700455250
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
UHU HART. Glasklar, schnellhärtend und hochfest. Für Kleinteil-Klebungen. Mit separater Feindosierspitze. Klebt Holzwerkstoffe, Balsa, Metalle und viele Modellbau-Kunststoffe, besonders geeignet für Balsa-Holz und Holzwerkstoffe. Nicht geeignet für Styropor®, PE, PP. Behälterart/-inhalt: Tube mit 125 g.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
glasklarer, schnellhärtender und hochfester Spezialkleber für Kleinteil-Klebungen, besonders geeignet für Balsa-Holz und Holzwerkstoffe, mit separater Feindosierspitze
Artikelbezeichnung:
UHU HART
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Nein
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
Balsa-Holz und Holzwerkstoffe
Masse:
125
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.