Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permapack Permacel-Krepp-Papierband, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permapack Permacel-Krepp-Papierband, 24 mm
Permapack Permacel-Krepp-Papierband, 24 mm
Artikel-Nr.:
     283-871110
Hersteller:
     Permapack
Herst.-Nr.:
     44843
EAN/GTIN:
     7611709448432
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Imprägniertes Papier-Kreppband, mit hitzebeständigem Kleber. Dauerhaft temperaturbelastbar bis 180 °C über 3 Stunden, kurzzeitig sogar bis zu 280 °C.

Merkmale:
  • rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu entfernen
  • widersteht Temperaturzyklen bis 148 °C bis zu 1,5 Stunden ohne Materialzerstörung
  • lange Haltbarkeit
  • gute Dehnung - maximale Anpassungsfähigkeit um Ecken und unebene Flächen
  • Band verhindert Lackaufbau an den Rändern
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Gewicht:
195 g
Rollenlänge:
55 m
Kern-Ø:
76 mm
Materialstärke:
0,163 mm
Temperaturbeständig bis:
kurzzeitig 280 °C
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papierband, abdeckband 24mm, papierband, abklebeband 55m, 44843, PCB-25, PCB-24, Klebeband, Permacel-Krepp-Papierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.