Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, Multicore Typ 309, 0,5 mm, 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, Multicore Typ 309, 0,5 mm, 250 g
Lötdraht, Multicore Typ 309, 0,5 mm, 250 g
Artikel-Nr.:
     283-868110
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     583970
EAN/GTIN:
     4050075013401
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
5-seeliger Qualitäts-Lötdraht von Multicore. Halogenaktiviert, keine Korrosion auf NE-Metallen, mit Harzflussmittel nach J-STD-004.- DIN ISO 9454 1.1.2 - harzbasierendes Flussmittel, stark aktiviert - sehr gute Benetzbarkeit - Durchmesser 0,5 mm - Spulengröße 250 g - Legierung L-Sn95,5Ag3,8Cu0,7 - Schmelzpunkt 217 °C - Halogengehalt <1.00 % - Flussmittelanteil 3,0 % - Flussmittelklasse ROM1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0,5 mm
Spulengröße:
250 g
Legierung:
L-Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Schmelzpunkt:
217 °C
Halogengehalt:
<1.00 %
Flussmittelanteil:
3,0 %
Flussmittelklasse:
ROM1
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Handlot, Handzinn, Röhrenlot, Spulenzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.