Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Handbesen, ESD, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Handbesen, ESD, 160 mm
Warmbier Handbesen, ESD, 160 mm
Artikel-Nr.:
     283-864450
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6101.160.N
EAN/GTIN:
     4052339011888
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen naturborsten
Aus elektrostatisch volumenleitfähigen Kunststoff und leitfähigen Naturborsten.

Merkmale:
  • elektrostatisch volumenleitfähiger Kunststoff
  • zur Reinigung von Tischmatten
  • mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Bürstenbreite:
160 mm
Gewicht:
135 g
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: handbesen, warmbier handbesen, 6101.160.N, 6101.160
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 29,87*
€ 41,50*
5 Tage
4
€ 3,79*
ab € 37,39*
€ 51,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 53,01*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.