Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Safeshield Versandschachtel, ESD, 200 x 150 x 50 mm, PU-Schaum, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Safeshield Versandschachtel, ESD, 200 x 150 x 50 mm, PU-Schaum, 20 mm
Warmbier Safeshield Versandschachtel, ESD, 200 x 150 x 50 mm, PU-Schaum, 20 mm
Artikel-Nr.:
     283-863370
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052339011536
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
Safeshield Versandschachteln weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung auf und sind für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten hervorragend geeignet.

Merkmale:
  • abschirmende Wellpappe
  • hohe Abschirmeigenschaft durch leitfähigen Innenlayer
  • Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
  • gute mechanische Eigenschaften
  • recyclebar
  • wiederverwendbar
  • korrosionsfrei
  • frei von Schwermetallen
  • Aufdruck ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in deutsch und englisch, RESY-Symbol
  • flachliegende, raumsparende Anlieferung
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
200 x 150 x 50 mm
Ausführung:
PU-Schaum
Materialstärke:
20 mm
Gewicht:
117 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E=<0,5 nJoule
Farbe:
blau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 2,38*
€ 3,80*
6 Tage
52
€ 3,79*
ab € 3,00*
€ 4,75*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,12*
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
4903.1.15
ab € 0,2021*
Zubehör
Warmbier
4903.1.20
ab € 0,2262*
Zubehör
Warmbier
4904.1.20
ab € 0,5296*
Zubehör
Warmbier
4930.1.32
ab € 0,5283*
Zubehör
Warmbier
4906.1.30
ab € 115,45*
Zubehör
Warmbier
4913.1.20
ab € 1,0056*
Zubehör
Warmbier
4914.1.20
ab € 0,6813*
Zubehör
Warmbier
4930.1.43
ab € 0,963*
Zubehör
Warmbier
4915.1.20
ab € 1,25*
Zubehör
Warmbier
4916.1.20
ab € 1,31*
Zubehör
Warmbier
4911.1.30
ab € 1,68*
Zubehör
Warmbier
4910.1.20
ab € 0,9297*
Zubehör
Warmbier
4918.1.20
ab € 2,23*
Zubehör
Warmbier
4930.1.64
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.