Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Polyurethan-Schaumstoff, ableitfähig rosa, 400 x 300 x 30 mm | LH2042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 400 x 300 x 30 mm, Profil 1:1
Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 400 x 300 x 30 mm, Profil 1:1
Artikel-Nr.:
     261-LH2042
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4911.1.30
EAN/GTIN:
     4052339009342
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
warmbier pu-schaumstoff esd
pu-schaumstoff esd
ESD Polyurethan-Schaumstoff, ableitfähig rosa, 400 x 300 x 30 mm | LH2042

ESD PU-Schaumstoff Schäden durch elektrostatische Ladung können unbemerkt Bauteile und Komponenten beschädigen oder zerstören. Der PU-Schaumstoff eignet sich ideal für die Nutzung der Safeshield-Versandschachteln.
  • PU-Schaumstoff
  • Elektrostatisch ableitfähig
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^10 - 10^11 Ohm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Leitfähig:
Ableitfähig
Produkttyp:
Ableitfähiger Polyurethan-Schaumstoff
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
30
Breite mm:
300
Länge mm:
400
VE/Stück:
100
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoff, PU-Schaumstoff, ESD-Schaumstof
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 1,68*
€ 2,61*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,52*
€ 232,37*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4903.1.15
ab € 0,2021*
Ähnlich
Warmbier
4903.1.20
ab € 0,2262*
Ähnlich
Warmbier
4904.1.20
ab € 0,5296*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.32
ab € 0,5283*
Ähnlich
Warmbier
4906.1.30
ab € 115,42*
Ähnlich
Warmbier
4913.1.20
ab € 1,0056*
Ähnlich
Warmbier
4914.1.20
ab € 0,6813*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.43
ab € 0,963*
Ähnlich
Warmbier
4915.1.20
ab € 1,25*
Ähnlich
Warmbier
4916.1.20
ab € 1,31*
Ähnlich
Warmbier
4910.1.20
ab € 0,9297*
Ähnlich
Warmbier
4918.1.20
ab € 2,22*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.64
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.