Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Polyurethan-Schaumstoff, ableitfähig rosa, 267 x 216 x 30 mm | LH2038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Polyurethan-Schaumstoff, ableitfähig rosa, 267 x 216 x 30 mm | LH2038
Artikel-Nr.:
     261-LH2038
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4906.1.30
EAN/GTIN:
     4052339009304
Suchbegriffe:
Schaumstoff
PU-Schaumstoff
ESD-Schaumstof
ESD Polyurethan-Schaumstoff, ableitfähig rosa, 267 x 216 x 30 mm | LH2038

ESD PU-Schaumstoff Schäden durch elektrostatische Ladung können unbemerkt Bauteile und Komponenten beschädigen oder zerstören. Der PU-Schaumstoff eignet sich ideal für die Nutzung der Safeshield-Versandschachteln.
  • PU-Schaumstoff
  • Elektrostatisch ableitfähig
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^10 - 10^11 Ohm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Leitfähig:
Ableitfähig
Produkttyp:
Ableitfähiger Polyurethan-Schaumstoff
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
30
Breite mm:
216
Länge mm:
267
VE/Stück:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4903.1.15
ab € 0,2021*
Ähnlich
Warmbier
4903.1.20
ab € 0,2262*
Ähnlich
Warmbier
4904.1.20
ab € 0,5296*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.32
ab € 0,5283*
Ähnlich
Warmbier
4913.1.20
ab € 1,0056*
Ähnlich
Warmbier
4914.1.20
ab € 0,6813*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.43
ab € 0,963*
Ähnlich
Warmbier
4915.1.20
ab € 1,25*
Ähnlich
Warmbier
4916.1.20
ab € 1,31*
Ähnlich
Warmbier
4911.1.30
ab € 1,68*
Ähnlich
Warmbier
4910.1.20
ab € 0,9297*
Ähnlich
Warmbier
4918.1.20
ab € 2,22*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.64
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.