Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Einlegesohle acc Wave Static Control 3553, Größe 38, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Einlegesohle acc Wave Static Control 3553, Größe 38, blau
Abeba ESD-Einlegesohle acc Wave Static Control 3553, Größe 38, blau
Artikel-Nr.:
     283-858040
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3553-38
EAN/GTIN:
     4042035943125
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Hält den Fuß kühl und trocken. Verhindert Fußgeruch. Für Abeba Static Control Sicherheitsschuhe.

Merkmale:
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • atmungsaktives Textil
  • antistatisch
  • schont Muskeln, Bänder, Gelenke und die Wirbelsäule
  • flächig dämpfungsaktiv, klimatisierend und komfortabel
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
blau
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, abeba esd-einlegesohle, esd einlegesohle, einlegesohlen gr. 38, 3553-38, 2590.3553-38, ABE3553-38, Einlage, Einlagesohle, Ersatzfussbett, Ersatzfußbett, Fußbett, Sohle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,34*
€ 13,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 15,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,71*
€ 15,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 11,93*
€ 17,13*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 17,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.