| |
|
| Artikel-Nr.: 283-858030 Herst.-Nr.: 3553-37 EAN/GTIN: 4042035943132 |
| |
|
| | |
| Hält den Fuß kühl und trocken. Verhindert Fußgeruch. Für Abeba Static Control Sicherheitsschuhe. Merkmale:- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- atmungsaktives Textil
- antistatisch
- schont Muskeln, Bänder, Gelenke und die Wirbelsäule
- flächig dämpfungsaktiv, klimatisierend und komfortabel
Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Farbe: | blau | Gewicht: | 150 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, abeba einlegesohle größe 37, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 37, 3553-37, 2590.3553-37, ABE3553-37, Einlage, Einlagesohle, Ersatzfussbett, Ersatzfußbett, Fußbett, Sohle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,38* | € 13,49* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,51* | € 14,99* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,70* | € 15,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 11,91* | € 17,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,92* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|