Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 37, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 37, weiß
Abeba ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 37, weiß
Artikel-Nr.:
     283-847330
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5300-37
EAN/GTIN:
     4042035974358
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit angenehmen Tragekomfort.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Glattleder, perforiert
  • PU-Zwischensohle
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Deckfleck Leder
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Gewicht:
620 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>G</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 35,92*
€ 47,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 39,89*
€ 53,11*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,61*
€ 53,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,90*
€ 54,35*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,27*
€ 56,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,16*
€ 50,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5300-38
ab € 35,83*
Ähnlich
Abeba
5300-39
ab € 35,88*
Ähnlich
Abeba
5300-40
ab € 35,88*
Ähnlich
Abeba
5300-41
ab € 35,94*
Ähnlich
Abeba
5300-42
ab € 35,75*
Ähnlich
Abeba
5300-43
ab € 35,70*
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,71*
Ähnlich
Abeba
5300-45
ab € 35,84*
Ähnlich
Abeba
5300-46
ab € 36,00*
Ähnlich
Abeba
5300-47
ab € 35,68*
Ähnlich
Abeba
5300
ab € 35,96*
Ähnlich
Abeba
5310
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.