Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 39, marine


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 39, marine
Abeba ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 39, marine
Artikel-Nr.:
     283-847230
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5250-39
EAN/GTIN:
     4042035974457
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit angenehmen Tragekomfort.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, WRU, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Glattleder
  • PU-Zwischensohle
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Deckfleck Leder
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
marine
Gewicht:
650 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 34,33*
€ 46,31*
12 Tage
1
€ 5,95*
ab € 38,50*
€ 51,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,52*
€ 52,88*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,25*
€ 58,50*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 34,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310-39
ab € 33,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.