Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 36, marine


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 36, marine
ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 36, marine
Artikel-Nr.:
     283-847200
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5250-36
EAN/GTIN:
     4042035974488
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Damen-/ Herren Clog, mit angenehmem Tragekomfort.- CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 - Glattleder - PU-Zwischensohle - rutschhemmende Gummi-Laufsohle - Sanitized behandelt - Fersenriemen klappbar, verstellbar - Deckfleck Leder - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 36 - Farbe marine - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
marine
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 34,37*
€ 46,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 38,44*
€ 51,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,59*
€ 52,52*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,91*
€ 58,11*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,42*
€ 48,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.