Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 40, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 40, weiß
ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 40, weiß
Artikel-Nr.:
     283-847120
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5200-40
EAN/GTIN:
     4042035974563
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Damen-/ Herren Clog, mit angenehmem Tragekomfort.- CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 - Glattleder - PU-Zwischensohle - rutschhemmende Gummi-Laufsohle - Sanitized behandelt - Fersenriemen klappbar, verstellbar - Deckfleck Leder - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 40 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, Birkenstock, Clog, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog, Latschen, Sandale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 34,44*
€ 45,43*
4 Tage
1
€ 5,95*
ab € 38,49*
€ 50,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,64*
€ 51,94*
2 Tage
1
€ 3,79*
ab € 41,32*
€ 53,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 44,14*
€ 57,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,43*
€ 54,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,14*
€ 53,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 34,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5300-40
ab € 35,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.