Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 42, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 42, weiß
ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 42, weiß
Artikel-Nr.:
     283-846540
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4040-42
EAN/GTIN:
     4042035969347
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit sehr angehnemem Tragekomfort.- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 - Glattleder - rutschhemmende Gummi-Laufsohle - lederbezogenes Korkfußbett - Sanitized behandelt - Fersenriemen feststehend, verstellbar - Ristbereich verstellbar - Schnallenverschluss - Größe 42 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 42,16*
€ 55,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,79*
€ 56,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,37*
€ 61,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,71*
€ 62,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,75*
€ 65,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,87*
€ 61,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,16*
€ 50,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4045-42
ab € 41,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.