Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 4040 Gr.42 weiß Leder OB FO A SRC ESD CE EN ISO 20347:2012 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400235789
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4040-42
EAN/GTIN:
     4042035978301
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
CE EN ISO 20347:2012
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 54,92*
€ 4,80*
ab € 42,37*
€ 55,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,42*
€ 61,43*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,43*
€ 62,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,37*
€ 64,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,29*
€ 72,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,06*
€ 69,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,20*
€ 66,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4045-42
ab € 41,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.