Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Electra 79350/79353, Größe 43, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Electra 79350/79353, Größe 43, blau
ESD-Clog Electra 79350/79353, Größe 43, blau
Artikel-Nr.:
     283-846320
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2550.79353.43
EAN/GTIN:
     4052339004828
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität. - angenehmer Tragekomfort - Obermaterial und Innenfutter aus Leder - Korkfußbett mit Naturgummi - verstellbarer Fersenriemen - PCP-freie Materialien - ableitfähige Polyurethanlaufsohle - leitfähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 43 - Farbe blau - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
blau
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
... > Schuhe > Electra > Clogs
Weitere Suchbegriffe: esd-clogs blau, esd clogs, clogs mit fersenriemen, Birkenstock, Clog, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog, Latschen, Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,05*
€ 76,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,36*
€ 71,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,79*
€ 66,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.