Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Clog Electra 79350/79353, Größe 38, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Clog Electra 79350/79353, Größe 38, blau
Warmbier ESD-Clog Electra 79350/79353, Größe 38, blau
Artikel-Nr.:
     283-846270
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2550.79353.38
EAN/GTIN:
     4052339004774
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.

Merkmale:
  • angenehmer Tragekomfort
  • Obermaterial und Innenfutter aus Leder
  • Korkfußbett mit Naturgummi
  • verstellbarer Fersenriemen
  • PCP-freie Materialien
  • ableitfähige Polyurethanlaufsohle
  • leitfähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
blau
Gewicht:
630 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
... > Schuhe > Electra > Clogs
Weitere Suchbegriffe: esd-clogs blau, esd clogs, esd-clogs 38, 2550.79353.38, 2550.79353-38, Sandale, Clog, Latschen, Birkenstock, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,94*
€ 76,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,08*
€ 75,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,66*
€ 68,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.