Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 42, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 42, blau
Warmbier ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 42, blau
Artikel-Nr.:
     283-846030
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79253-42
EAN/GTIN:
     4052339004378
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.

Merkmale:
  • gute Passform
  • angenehmer Tragekomfort
  • Korkfußbett mit Naturgummi
  • Decksohle und Obermaterial aus Leder
  • PCP-freie Materialien
  • ableitfähige Polyurethanlaufsohle
  • leifähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
blau
Gewicht:
800 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
... > Schuhe > Electra > Clogs
Weitere Suchbegriffe: esd-clogs blau, esd clogs, esd-clogs 42, 79253-42, 2550.79253-42, Sandale, Clog, Latschen, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,14*
€ 69,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,62*
€ 66,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,72*
€ 63,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
79250-42
ab € 46,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.