Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 41, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 41, blau
ESD-Clog Electra 79250/79253, Größe 41, blau
Artikel-Nr.:
     283-846020
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79253-41
EAN/GTIN:
     4052339004361
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.- gute Passform - angenehmer Tragekomfort - Korkfußbett mit Naturgummi - Decksohle und Obermaterial aus Leder - PCP-freie Materialien - ableitfähige Polyurethanlaufsohle - leifähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 41 - Farbe blau - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
blau
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
... > Schuhe > Electra > Clogs
Weitere Suchbegriffe: esd-clogs blau, esd clogs, Clog, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog, Latschen, Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,66*
€ 73,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,17*
€ 72,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,16*
€ 65,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
79250-41
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.