Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sandale Nature 4080/4085, Größe 43, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sandale Nature 4080/4085, Größe 43, weiß
ESD-Sandale Nature 4080/4085, Größe 43, weiß
Artikel-Nr.:
     283-839820
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4080-43
EAN/GTIN:
     4042035977090
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 - Obermaterial Glattleder - Rutschhemmende Gummi-Laufsohle - Lederbezogenes Korkfussbett - Sanitized behandelt - zwei verstellbare Ristriemen mit Klettverschluss - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 43 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sandalen, sicherheitsclogs weiß, Birkenstock, Clog, Damen-/Herren-Pantolette, Damen-/Herren-Sandale, ESD Sandale, ESD Schuh, ESD-Sandale, Latschen, Sandale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,50*
€ 47,96*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 36,64*
€ 48,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,91*
€ 55,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,66*
€ 57,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,76*
€ 61,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,80*
€ 52,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,79*
€ 50,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4085-43
ab € 36,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.