Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Pantolette Nature 4080 OB ESD SRC Gr. 43 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Pantolette Nature 4080 OB ESD SRC Gr. 43 weiß
Abeba Pantolette Nature 4080 OB ESD SRC Gr. 43 weiß
Abeba Pantolette Nature 4080 OB ESD SRC Gr. 43 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1220380
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4080-43
EAN/GTIN:
     4042035977090
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Pantolette Nature 4080 OB ESD SRC 

Ausführung
  • CE, EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Obermaterial: Glattleder
  • Lederbezogenes Korkfußbett
  • Sanitized behandelt
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • 2 verstellbare Ristriemen mit Klettverschluss
  • Farbe: weiß

Berufsschuhe OB 

sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnallenverschluss
Schutzkappe:
nein
ESD:
ja
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
43
Farbe:
weiß
Material:
Leder
Ausführung:
Pantolette
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog 43 weiß, sandalen, sandale 43, Abeba, Pantolette, Nature, 4080, OB, ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,51*
€ 47,79*
€ 4,80*
ab € 36,66*
€ 48,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,13*
€ 54,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,32*
€ 57,51*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,95*
€ 60,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paar
ab 3 Paar
€ 45,61*
€ 54,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,59*
€ 49,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paar
ab 25 Paar
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4085-43
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.