Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, XL, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, XL, blau
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, XL, blau
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, XL, blau
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, XL, blau
Artikel-Nr.:
     283-837800
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075436682
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Bequeme, luftige Kittel aus elektrostatisch ableitfähigem Baumwollmischgewebe.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge, Langarm
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
  • Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste
  • Brusttasche mit ESD-Kennzeichen
  • zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau
Gewicht:
300 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>p</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
156 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel xl blau, arbeitskittel blau, arbeitskittel, WE-2630.AM75.XL, WE-2630.AM160.XL, Kittel, Mantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.