Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Arbeitsstuhl Industrial PU, ESD, Gleiter/Fußring, 540-800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmbier Arbeitsstuhl Industrial PU, ESD, Gleiter/Fußring, 540-800 mm
Warmbier Arbeitsstuhl Industrial PU, ESD, Gleiter/Fußring, 540-800 mm
Artikel-Nr.:
     283-837580
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1710.PU
EAN/GTIN:
     4052339001070
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Der Drehstuhl verfügt über einen sehr guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.

Merkmale:
  • 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium
  • Sicherheitsgasfeder
  • Synchronverstellung der Sitz- und Rückenlehne
  • strapazier- und leitfähiger PU-Integralschaum für Sitz- und Rückenfläche
  • PU-Integralschaum ist problemlos zu reinigen
  • Kennzeichnung mit ESD-Symbol
  • lastabhängig gebremste, weiche Rollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleiter/Fußring
Sitzhöhe:
540-800 mm
Gewicht:
17000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 305,62*
€ 366,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,54*
€ 420,07*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,59*
€ 436,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.XS.PU
ab € 113,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.