Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LH1841 Herst.-Nr.: 1710.PU EAN/GTIN: 4052339001070 |
| |
|
| | |
| ESD Hochstuhl INDUSTRIAL PU-CHAIR | LH1841ESD Hochstuhl INDUSTRIAL PU-CHAIR Der Drehstuhl Typ INDUSTRIAL PU verfügt über einen guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten. - Verchromter Fußring als Aufstiegshilfe stufenlos höhenverstellbar
- Strapazier- und leitfähiger PU-Integralschaum für Sitz- und Rückenfläche in Farbe schwarz
- PU-Integralschaum ist problemlos zu reinigen
- ESD Warnsymbol
- GS-geprüft
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Arbeitsdrehstuhl | Serienname: | INDUSTRIAL PU-CHAIR Hochstuhlversion | Sitzfläche: | normale | Mechanik: | Synchrontechnik | Sitzhöhe in mm: | 540 - 800 | Armlehnen: | Ohne Armlehnen | Material Bezug: | PU-Integralschaum | Gestellausführung: | 5-Fuß-Gestell | Gestellform: | Fußkreuz | Fußring / Aufstiegshilfe: | Ja | Rollen / Gleiter: | Gleiter | Farbe Bezug: | Schwarz | Verkaufseinheit: | Stück | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Höhenverstellung mm: | 540 - 800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Hochstuhl, bürostuhl ohne armlehne schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, ESD-Arbeitsstuhl, ESD Drehhocker |
| | |
| |