Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Drehstuhl Basic 2, mit Rollen, ESD, schwarz, Permanentkontakt/Neigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zeigt graue Ausführung mit Stoff
Bild zeigt graue Ausführung mit Stoff
Bimos Drehstuhl Basic 2, mit Rollen, ESD, schwarz, Permanentkontakt/Neigung
Artikel-Nr.:
     283-836910
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9155E-9801
EAN/GTIN:
     4016849283890
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD Basic ist mit leitfähigen Bezügen ausgestattet. Ein stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus epoxydharz-beschichtetem Profilstahlrohr sorgt für sicheren Halt.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehnen-Höhenverstellung
  • Permanentkontakt
  • Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigung
  • Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung
  • Stahlfußkreuz mit fünf volumenleitfähigen Rollen
  • Polster erhältlich in den Farben schwarz, blau, rot und grau
  • bei Synchrontechnik erhöht sich die Sitzhöhe um 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Permanentkontakt/Neigung
Gewicht:
18000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
470-610 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
440 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm (bei Permanentkontakt), 530 mm (bei Sitzneigung und Synchron)
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,22*
€ 364,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,15*
€ 364,39*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,76*
€ 383,07*
Lager 283
Frei Haus
ab € 344,10*
€ 411,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,48*
€ 433,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,19*
€ 489,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,12*
€ 483,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,81*
€ 446,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,05*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.