Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston Etagenbord ALH, ESD, 1.800 x 310 mm, für Tischbreite 1.800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treston Etagenbord ALH, ESD, 1.800 x 310 mm, für Tischbreite 1.800 mm
Treston Etagenbord ALH, ESD, 1.800 x 310 mm, für Tischbreite 1.800 mm
Artikel-Nr.:
     283-835390
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH180 ESD
EAN/GTIN:
     6416763016396
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
treston esd arbeitstisch
esd arbeitstisch
Merkmale:
  • montierbar an Aufbauprofile AL2X
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
1.800 x 310 mm
für Tischbreite:
1.800 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Material:
ESD-Laminat
Materialstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: ALH180 ESD, TRT-ALH180-ESD, TRTALH180-ESD, Ablage, Regal, Zusatzboden, Etagenbord
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 308,96*
€ 360,65*
Lager 283
Frei Haus
ab € 318,24*
€ 370,60*
Frei Haus
ab € 387,70*
€ 447,07*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,60*
€ 441,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,24*
€ 437,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,89*
€ 419,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,59*
€ 408,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 233,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.