Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenbord ALH 180 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95758
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH-180 ESD
EAN/GTIN:
     6416763016396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
treston esd arbeitstisch
esd arbeitstisch

Mit 25 mm starker Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss.
ESD-Version: 26 mm stark, Spanplattenkern, beschichtet mit ESD-Laminat
Tragfähigkeit: ca. 50 kg
Typ 110: 310 x 1073 mm, für Tischbreite 1073 mm
Typ 150: 310 x 1500 mm, für Tischbreite 1500 mm
Typ 110: 310 x 1800 mm, für Tischbreite 1800 mm

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
26 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Typ:
180 ESD
System:
WB
Farbe Arbeitsplatte:
grau
Belastbarkeit:
50 kg
Tiefe:
310 mm
Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: 95758, 95758-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Lagerpacktisch, Ablageboden, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 308,96*
€ 360,65*
Frei Haus
ab € 318,24*
€ 370,60*
Frei Haus
ab € 387,70*
€ 447,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,17*
€ 397,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 233,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.