Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Pozidriv-Schraubendreher SoftFinish, ESD, PZ0x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Pozidriv-Schraubendreher SoftFinish, ESD, PZ0x60 mm
Wiha Pozidriv-Schraubendreher SoftFinish, ESD, PZ0x60 mm
Wiha Pozidriv-Schraubendreher SoftFinish, ESD, PZ0x60 mm
Artikel-Nr.:
     283-826350
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26928
EAN/GTIN:
     4010995269289
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

Mit ergonomischem SoftFinish-Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, aus ableitendem Material.

Spezielle ChromTop-Spitze für besondere Maßhaltigkeit und großen Korrosionsschutz.



Merkmale:
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
  • ChromTop-Klingenspitze
  • durchgehend gehärtet
  • höchste Qualität und Maßhaltigkeit
  • ESD-sicher gem. IEC 61340-5-1
Weitere Informationen:
Klingenbreite-/Länge:
PZ0x60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Gewicht:
31 g
Oberflächenwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Form:
Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha schraubendreher pz 0x60, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher wiha, 26928, WIH26928, Schraubendreher, Schraubenzieher, ESD Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 7,79*
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 7,83*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 5,58*
€ 7,87*
1
€ 5,46*
ab € 5,97*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.