Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26928, Wiha Schraubendreher SoftFinish® ESD Pozidriv 26928, PZ0 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1014630
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26928
EAN/GTIN:
     4010995269289
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26928, Schraubendreher SoftFinish® ESD Pozidriv 26928, PZ0 x 60 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31 GRAMM
ESD Artikel:
Ja
Pozidriv 1:
PZ0
Durchmesser Rundklinge:
3 mm
Griffdurchmesser:
23 mm
Länge Klinge sichtbar:
60 mm
Gesamtlänge (mm):
164 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,36*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 7,38*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 7,77*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 7,81*
1
€ 9,80*
ab € 5,58*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.