Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-820730 Herst.-Nr.: P-20B EAN/GTIN: 4050075022199 |
| |
|
| | |
| Die Stirex Pinzettzangen wurden speziell für leichte Arbeiten in der Serienproduktion entwickelt. Sie sind federleicht und erlauben ermüdungsfreies Arbeiten. Die Werkzeuge können wahlweise wie eine Pinzette oder wie eine Zange gehandhabt werden. Merkmale:- superleicht für entspannten Dauereinsatz in der Serienproduktion
- ergonomische, geriffelte Hüllen
- selbstöffnend durch spezielle, besonders leichtgängige Bügelfeder
- aus gehärtetem Kohlenstoffstahl
- schmale, diagonal geriffelte Backen
- superschmaler Kopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 g | Backenbreite: | 1,5 mm | Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Schneidepinzette, Schneidpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, dornpresszange, P-20B, Pinzettzange, Stirex, Pinzette, Greifzange, Präzisions-Greifzange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,00* | € 15,50* | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,04* | € 15,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,83* | € 16,73* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,81* | € 16,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|