Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

498796, Stirex Pinzette Stirex P-20B, 155mm leichte Ausführung, selbstöffnend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1629229
Hersteller:
     Stirex
Herst.-Nr.:
     498796
EAN/GTIN:
     7350092590020
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

498796, Pinzette Stirex P-20B, 155mm leichte Ausführung, selbstöffnend P-20B ist eine einzigartige Pinzette mit Öffnungsfeder zum Greifen von leichten Materialien.Sie hat ein speziell entwickeltes Einzelgelenk, das diese stark und dennoch sehr flexibel macht. Besonders geeignet für Arbeiten mit dünnen und weichen Drähten. Selbstöffnend.Sowohl für rechte und linke Hände. Die weiche Elastizität der Federbänder undder angenehme Griff erleichtern die Handhabung.Material: Schneide: 1,5 mm breiter, gehärteter Kohlenstoffstahl, Griff: Blauer, umweltfreundlicherKunststoff, Fabrikat: Stirex
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
P-20B
Isolation vorhanden:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,95*
€ 15,73*
€ 9,80*
ab € 11,02*
€ 15,74*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 16,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 16,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stirex
P-1-L
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.