Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portasol Gaslötkolben SuperPro, mit einer Lötspitze im Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Portasol Gaslötkolben SuperPro, mit einer Lötspitze im Blister
Portasol Gaslötkolben SuperPro, mit einer Lötspitze im Blister
Artikel-Nr.:
     283-811250
Hersteller:
     Portasol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5099681400037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Lötkolben
Ersatzlötspitze

Der große Gaslöter von Wetec findet überall dort Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. Made in EU.



Merkmale:
  • Leistung stufenlos einstellbar
  • integrierte Piezo-Zündung
  • Betrieb mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas
  • umfangreiche Palette an Lötspitzen als Zubehör erhältlich
Lieferumfang:
  • 1 Stück Gaslötkolben SuperPro
  • 1 Stück Lötspitze 2,4 mm, Meißelförmig (nur in 108151/108152 enthalten)
  • 1 Stück Lötspitze 1,0 mm, Meißelförmig (nur in 108151/108152 enthalten)
  • 1 Stück Lötspitze 3,0 mm, Meißelförmig (nur in 108152 enthalten)
  • 1 Stück Lötspitze 4,8 mm, Meißelförmig (nur in 108152 enthalten)
  • 1 Stück Brennerdüse (nur in 108152 enthalten)
  • 1 Stück Deflektor (nur in 108152 enthalten)
  • 1 Stück Heißklinge (nur in 108152 enthalten)
  • 1 Stück Schutzkappe
  • 1 Stück Schwammbehälter mit Schwamm (nur in 108151/108152 enthalten)
  • 1 Stück Kunststoffbox (nur in 108151/108152 enthalten)
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit einer Lötspitze im Blister
Gewicht:
180 g
Leistung:
25-130 W
Temperatur:
ca. 580 °C
Abmessung:
ca. 215 mm
Laufzeit:
ca. 120 min
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, portasol lötkolben, lötkolben, ersatzlötspitze meißelform, 010580000, POR010580440
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,52*
€ 45,42*
€ 4,80*
ab € 34,36*
€ 45,44*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 47,57*
€ 62,17*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velleman
BITSP1.0
ab € 5,19*
Zubehör
Portasol
SP-9
ab € 5,19*
Zubehör
Portasol
SP-10
ab € 5,19*
Zubehör
Portasol
SP-7
ab € 5,22*
Zubehör
Portasol
SP-8
ab € 5,20*
Zubehör
Portasol
ab € 3,22*
Zubehör
Wetec
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.