Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslötkolben SuperPro, mit einer Lötspitze im Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gaslötkolben SuperPro, mit einer Lötspitze im Blister
Gaslötkolben SuperPro, mit einer Lötspitze im Blister
Artikel-Nr.:
     284WZ-811250
Hersteller:
     Portasol
Herst.-Nr.:
     811250
EAN/GTIN:
     5099681400037
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Der große Gaslöter von Wetec findet überall dort seine Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. - Leistung stufenlos einstellbar - integrierte Piezo-Zündung - Betrieb mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas - umfangreiche Palette an Lötspitzen als Zubehör erhältlich - Ausführung mit einer Lötspitze im Blister - Leistung 25-130 W - Temperatur ca. 580 °C - Abmessung ca. 215 mm - Laufzeit ca. 120 min - 1 Stück Gaslötkolben SuperPro - 1 Stück Lötspitze 2,4 mm, Meißelförmig (nur in 108151/108152 enthalten) - 1 Stück Lötspitze 1,0 mm, Meißelförmig (nur in 108151/108152 enthalten) - 1 Stück Lötspitze 3,0 mm, Meißelförmig (nur in 108152 enthalten) - 1 Stück Lötspitze 4,8 mm, Meißelförmig (nur in 108152 enthalten) - 1 Stück Brennerdüse (nur in 108152 enthalten) - 1 Stück Deflektor (nur in 108152 enthalten) - 1 Stück Heißklinge (nur in 108152 enthalten) - 1 Stück Schutzkappe - 1 Stück Schwammbehälter mit Schwamm (nur in 108151/108152 enthalten)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit einer Lötspitze im Blister
Leistung:
25-130 W
Temperatur:
ca. 580 °C
Abmessung:
ca. 215 mm
Laufzeit:
ca. 120 min
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 34,49*
€ 45,65*
€ 4,80*
ab € 47,59*
€ 62,86*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velleman
BITSP1.0
ab € 5,19*
Zubehör
Portasol
SP-9
ab € 5,20*
Zubehör
Portasol
SP-10
ab € 5,21*
Zubehör
Portasol
SP-7
ab € 5,20*
Zubehör
Portasol
SP-8
ab € 5,20*
Zubehör
Portasol
ab € 3,24*
Zubehör
Wetec
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.